Momentsleutel TORCOFIX FS 14x18 40-200 Nm

Artikelnummer: 7603580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7603580
EAN/GTIN 4002805415122
Nummer fabrikant 7603580
L-nummer L60160 884

Omschrijving

Omschrijving:

SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 25 mm
  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 33 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Totale breedte [mm]: 33 mm
  • Totale lengte [mm]: 410 mm
  • Montagehoogte [mm]: 25 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 357 mm
  • Materiaal: gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoek
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Mechanical
    • Service
    • Utility

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen