Koevoet met spijkertrekker „Power Bar” 350 mm

Artikelnummer: 759846 350
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 350 mm
    Schachtafmetingen (ovaal) 22,5 ×12 mm
    Gewicht 0,7 kg
    Producttype Koevoet met spijkertrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 759846 350
    EAN/GTIN 3303807187354
    Nummer fabrikant 7187350010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed met extreem robuuste, ovale schacht en geoptimaliseerde aanzethoek. Breed blad en gebogen klauw met spijkertrekker. Gehard en zwart gelakt, uiteinden blank gepolijst.