Waterpomptang, vonkvrij 250 mm

Artikelnummer: 759737 250
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Spanwijdte voor zeskant 40 mm
Spanwijdte voor pijpen 1.1/2 inch
Norm ISO 8976
Materiaal koper-beryllium
vonkvrij ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759737 250
EAN/GTIN 7630027450033
Nummer fabrikant EC2500B

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.
Met greepmateriaal.

Norm:

ISO 8976

Materiaal:

Koper-beryllium

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.