Sleufschroevendraaier, vonkvrij 3 mm

Artikelnummer: 759720 3
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 3 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 150 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759720 3
EAN/GTIN 7630027454055
Nummer fabrikant GF0306B

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.

Materiaal:

Koper-beryllium