MARTOR 360° SWIVEL MESJE 756 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 756.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 756.50
EAN/GTIN 4002632921438
Nummer fabrikant 756.50
L-nummer L60170 245

Omschrijving

Omschrijving:

De 360&graden; roterende messen nr. 756 van MARTOR is een hoogwaardig stalen blad dat speciaal is ontworpen voor het ontbramen. Hij is 43 mm lang, 3,2 mm breed en 3,20 mm dik.

De 360&graden; roterende messen nr. 756 is verkrijgbaar onder bestelnummer 756,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
Kenmerken van het blad:
1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm ontbraamd blad
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.