Terugslagvrije hamer met kunststof coating 30 mm

Artikelnummer: 755260 30
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Koplengte 80 mm
Totale lengte 280 mm
Gewicht 0,4 kg
Materiaal behuizing Staal
Materiaal inzetdeel kunststofgecoat
Materiaal steel Staal
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755260 30
EAN/GTIN 4045197959706

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen hamerkop, terugslagvrij door vulling met stalen kogels. Hamer volledig met kunststof gecoat. Temperatuurbestendig van -20 tot 90 °C.