{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 35 mm | |
Afmetingen hamerkop | 34×34 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Lengte van de kop met doppen | 114 mm | |
Totale lengte | 324 mm | |
Gewicht | 0,66 kg | |
Materiaal behuizing | Temperstaal, inductiegehard | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard (eenzijdig) | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | nee | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754890 35 | |
EAN/GTIN | 4016134010309 | |
Nummer fabrikant | 5039980035 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Combihamer, Hamerkop-⌀: 35mm
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 48,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 324 mm | 290 mm |
Gewicht | 0,66 kg | 0,45 kg |
Hamerkop-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard (eenzijdig) | kunststofgecoat |
Materiaal behuizing | Temperstaal, inductiegehard | Staal |
Materiaal steel | Glasvezel | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |