Combihamer 32 mm

Artikelnummer: 754890 32
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 32 mm
Afmetingen hamerkop 31×31 mm
Serie Ultratec DUO
Lengte van de kop met doppen 108 mm
Totale lengte 320 mm
Gewicht 0,53 kg
Materiaal inzetdeel Nylon, wit
Materiaal steel Glasvezel
terugslagvrij nee
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754890 32
EAN/GTIN 4016134010293
Nummer fabrikant 5039980032

Omschrijving

Uitvoering:

Gecombineerde fitters- en zachte hamer, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare ‘Ultratec’-glasvezelsteel.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.