{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | 102 | |
Hamerkop-⌀ | 22 mm | |
Serie | 102 | |
Lengte van de kop met doppen | 75 mm | |
Lengte van de steel | 250 mm | |
Behuizing-⌀ | 22 mm | |
Gewicht | 0,193 kg | |
Materiaal inzetdeel | Urethaan, middelhard | |
Materiaal steel | Essen | |
terugslagvrij | nee | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754200 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001498 | |
Nummer fabrikant | 05000505001 | |
Fabrikant | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |