Hamer met driecomponenten-steel, met nylon doppen en stalen middendeel 50 mm

Artikelnummer: 754170 50
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 50 mm
Lengte van de kop met doppen 117 mm
Lengte van de steel 320 mm
Gewicht 0,98 kg
Greep 3-componentengreep
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, 100 Shore
Materiaal steel Aluminium-alloy-kern
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754170 50
EAN/GTIN 8024886013888
Nummer fabrikant PF090K 50

Omschrijving

Uitvoering:

Met vrijwel onbreekbare driecomponenten-steel (aluminium kern, polyamide- en rubbercomponent), aangesmede beschermkraag en extra steelbeschermer.
Sterk middenstuk van metaal.

Voordeel:

Onbreekbaar, ergonomisch, slipvrij, trillingsvrij en ontziet de gewrichten.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 verkrijgbaar.