SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, rubber composiet-dop 40 mm

Artikelnummer: 753500 40
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer SIMPLEX
    Hamerkop-⌀ 40 mm
    Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
    Gewicht 65 g
    Kleur zwart
    Aantal 1
    Hardheid middelhard
    Materiaal Rubbersamenstelling
    Producttype Slagdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 753500 40
    EAN/GTIN 4030618300977
    Nummer fabrikant 3202.040

    Omschrijving

    Toepassing:

    Rubber composiet-inzetstuk textielvezelversterkt, hardheid ca. 93 Shore, oliebestendig en niet verouderend, voor richtslagen zonder werkstuk te beschadigen.