SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, zonder doppen, zonder steel 50A mm

Artikelnummer: 753310 50A
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Behuizing-⌀ 50 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 50 mm
Gewicht 330 g
Materiaal behuizing Aluminium
Producttype Behuizing voor hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753310 50A
EAN/GTIN 4030618301387
Nummer fabrikant 3122.050

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige tweedelige spanbehuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar. Alle inzetstukken kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

T.b.v.:

SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Tip:

maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.
In een aluminium behuizing mogen geen doppen van zacht metaal (ho-nr. 754000) worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    voor behuizing-⌀ / materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen