Hickory-hamersteel 40 mm

Artikelnummer: 752530 40
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor behuizings-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 275 mm
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752530 40
EAN/GTIN 4045197977045
Nummer fabrikant 752530 40

Omschrijving

T.b.v.:

Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.