Zachte hamer met rubberdoppen 30G mm

Artikelnummer: 752500 30G
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de kop met doppen 92 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 30 mm
Lengte van de steel 260 mm
Totale lengte 300 mm
Gewicht zonder doppen 228 g
Kleur zwart
terugslagvrij ja
Doppen combineerbaar ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752500 30G
EAN/GTIN 4045197976581

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540752560 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen