Essenhouten koevoetsteel, Lengte van de steel: 380mm

Artikelnummer: 752150 380
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 380 mm
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752150 380
EAN/GTIN 4016134700705
Nummer fabrikant 7005735100/KPL.M.KEIL

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof wig.

T.b.v.:

Bijl nr. 751110 en boombijl nr. 751120.

T.b.v.:

Nr. 751110 / 751120 met een gewicht van: 800 g