Hickory-hamersteel met wig 380 mm

Artikelnummer: 751205 380
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 380 mm
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751205 380
EAN/GTIN 8024886004763
Nummer fabrikant 332H 380

Omschrijving

T.b.v.:

Koperen hamer nr. 751200.

T.b.v.:

Nr. 751200 met een gewicht van: 2000 g

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hickory-hamersteel met wig  380 mm

Hickory-hamersteel met wig 380 mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 5,55
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Lengte van de steel 380 380
Steelbescherming Nylon
Materiaal Hickoryhout Hickoryhout
Producttype steel steel

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen