Voorhamer met ‘Ultratec’-steel 3 kg

Artikelnummer: 750900 3
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gewicht zonder steel 3 kg
    Lengte van de steel 900 mm
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 750900 3
    EAN/GTIN 4016134508127
    Nummer fabrikant 5027983000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hamerkop gesmeed, gehard, ontlaten en rondom geslepen. Zwart gelakt oppervlak, blanke slagvlakken.
    Met onbreekbare ‘Ultratec’ glasvezelsteel.

    Norm:

    DIN 1042

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal.