Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 200g

Artikelnummer: 750530 200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 200 g
Lengte van de steel 280 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750530 200
EAN/GTIN 4045197975157
Nummer fabrikant 750530 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met vrijwel onbreekbare glasvezelsteel.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.