Bankhamer met stalen buissteel 500 g

Artikelnummer: 750300 500
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 500 g
Lengte van de steel 275 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750300 500
EAN/GTIN 4016134502477
Nummer fabrikant 5041050500

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met vast ingeperste stalen buissteel en slipvrije rubber greep.
Met aangesmede steelbeschermer.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal.