Pijpsleutel , zeskantige koppen , SW 27 mm

Artikelnummer: 75.27
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.27
EAN/GTIN 3148511198100
Nummer fabrikant 75.27
L-nummer L60130 1188

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • T [mm]: 27
  • [g]: 950