Verenset 2 st. 130

Artikelnummer: 749420 130
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veer nr. 1 = ⌀ 6,4 − 8 mm
Veer nr. 1 = lengte 25 mm
Veer nr. 2 = ⌀ 8 mm
Veer nr. 2 = lengte 40 mm
Aantal veren 2
Producttype Veer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749420 130
EAN/GTIN 4045197565211
Nummer fabrikant 749420 130

Omschrijving

T.b.v.:

Automatische centerponsen nr. 749400.

T.b.v.:

Centerpons nr. 749400: Maat 130