Pendrijverset in kunststof houder, standaardkwaliteit, Aantal pendrijvers: 6

Artikelnummer: 747200 6
op aanvraag
Op voorraad
424 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal pendrijvers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal pendrijvers 6
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 747200 6
EAN/GTIN 4049002084409
Nummer fabrikant R425 170 09

Omschrijving

Uitvoering:

dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.

Inhoud:

resp. 1 pendrijver: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm