Pendrijver met handgreep 8 mm

Artikelnummer: 747100 8
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Punt-⌀ 8 mm
    Totale lengte L1 216 mm
    Doornlengte L2 86 mm
    Schacht-⌀ S 12 mm
    Uitvoering slagkop speciale slagkopveredeling
    Greep dempende multi-componenten bekleding
    Veredeling geheel gehard
    Materiaal Rondstaal
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 747100 8
    EAN/GTIN 3148511594568
    Nummer fabrikant 249.G8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rondstaal met cilindrische doorn, volledig gehard. ‘Dempende’ veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling.