Pendrijver, speciale kwaliteit poedercoating 4 mm

Artikelnummer: 746920 4
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ D 4 mm
Totale lengte L1 150 mm
Doornlengte L2 40 mm
Schacht-⌀ S 10 mm
Hardheid van punt 59 HRC
Materiaal Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met poedercoating
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 746920 4
EAN/GTIN 7610733243457
Nummer fabrikant 755.4 YE

Omschrijving

Uitvoering:

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.
Speciale kwaliteit: Hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − bij bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd en met poedercoating.