{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Punt-⌀ D | 8 mm | |
Totale lengte L1 | 150 mm | |
Doornlengte L2 | 45 mm | |
Schacht-⌀ S | 10 mm | |
Hardheid van punt | 59 HRC | |
Materiaal | Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Pendrijver |
Artikelnummer | 746900 8 | |
EAN/GTIN | 7610733200740 | |
Nummer fabrikant | 755.8 |