Drevels zware uitvoering 5 mm

Artikelnummer: 745500 5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 5 mm
Schacht-⌀ 12 mm
totale lengte 120 mm
Gewicht 95 g
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745500 5
EAN/GTIN 4049002002526
Nummer fabrikant R441 005 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
Zware uitvoering volgens DIN 6458 D. Veredelde slagkop.

Norm:

DIN 6458 D.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Standaardkwaliteit van chroom-vanadiumstaal, gelakte schacht.