Keramische stiftset PREMIUM staal

Artikelnummer: 74499
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74499
EAN/GTIN 9003170744997
Nummer fabrikant 74499
L-nummer L50140 2053

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit.

Kenmerk:

  • Form: SETK 52SORT / 14-6
  • Specificatie : 40 X 32 X 6
  • Afmeting (D x T x H): 40 x 32 x 6 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 6 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • De set bevat alle gangbare slijpstiften voor staalbewerking en een opruwsteen
  • Maximale standtijd bij afbramen, afschuinen en het afronden van randen
  • De stiften bieden een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen