Spuitmondruimers

Artikelnummer: 74310001
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 74310001
    EAN/GTIN 4018754045792
    Nummer fabrikant 74310001
    L-nummer L60010 91

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 16 stuks indien (0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm)
    • met houder

    Kenmerk:

    • Lengte [mm): 124 mm
    • Gewicht: 25 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen