Veiligheidsschoen halfhoog voor dames NIKOLA black Mid ESD S2 NIKOLA black Mid ESD S2, Maat 37

Artikelnummer: 74310-37
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie NIKOLA
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 37
    Kleur schwarz
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 74310-37
    EAN/GTIN 4030839376034
    Nummer fabrikant 74310-37
    L-nummer L00790 1888

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • binnenvoering van leder
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool ESD
    • ESD beschermende softvlies-binnenzool
    • MONO-PU zool
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S2 SRA, type B
    • combinatie: veter en ritssluiting