Elektriciensbeitel 250 mm

Artikelnummer: 743000 250
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Snijkantbreedte 12 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Materiaal Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gelakt
Gewicht 190 g
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 743000 250
EAN/GTIN 4049002001611
Nummer fabrikant R361 252 1

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantig staal (slanke vorm), gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.
 

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.