Steenbeitel spits 250 mm

Artikelnummer: 742600 250
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Schacht-⌀ 16 mm
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742600 250
EAN/GTIN 4049002001024
Nummer fabrikant R330 250 1

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantig staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 7256 (spits)
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, goudkleurige dompellak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen