Precisie voelermaat 11097/26

Artikelnummer: 74240005
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
Producttype Kraanverlengstuksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74240005
EAN/GTIN 4018754187607
Nummer fabrikant 74240005
L-nummer L60010 4062

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bladen zijn gemaakt van gehard veerstaal en hebben een conische bladvorm
  • De afdekplaat is vernikkeld en kan worden vergrendeld met een borgschroef
  • De dikte van de voelermaten heeft een lage tolerantie volgens T2

Kenmerk:

  • Aantal bladen: 26
  • Bladdikte: 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25/1000″ mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Nr.: 11097/26
  • Gewicht: 80 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen