Gekartelde borgring COMBI 115x22,23mm 27 gekarteld 120 staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 742167
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742167
EAN/GTIN 9003177421679
Nummer fabrikant 742167
L-nummer L50140 1873

Omschrijving

Omschrijving:

De lange levensduur van de PREMIUM*** Combi biedt een drastisch verhoogd rendement in vergelijking met conventionele surface-conditioning-schijven. De schijf werd tevens speciaal ontwikkeld voor goede resultaten op niet regelbare haakse slijpers met hoge toerentallen (max 80 m/s).

Kenmerk:

  • Form: 27 FLAP DISC
  • Specificatie : 120-M
  • Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door de combinatie van slijplinnen en -vlies kan er tegelijkertijd materiaal worden verwijderd en kan het oppervlak worden afgewerkt voor een optimaal resultaat
  • Lange levensduur
  • Speciaal ontwikkeld voor goede resultaten bij hoge toerentallen op niet-regelbare haakse slijpers (max. 80 m/s)

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 120 voor fijne werkzaamheden
  • Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van materiaal en het afwerken van oppervlakken op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 120 voor fijne werkzaamheden
  • Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen