Veiligheidssandaal voor dames MELLI grey Easy ESD S1P MELLI grey Easy ESD S1P, Maat 37

Artikelnummer: 741341-37
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Kleur grijs
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 741341-37
EAN/GTIN 4030839285299
Nummer fabrikant 741341-37
L-nummer L00790 5369

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF