Ritsbeitel ∙ 125 mm

Artikelnummer: 741-1
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 741-1
EAN/GTIN 4000896029709
Nummer fabrikant 741-1
L-nummer L60140 2233

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmede uitvoering
  • Doorgaans gehard overeenkomstig DIN (54-58 HRC)
  • Slagkop volgens DIN (38-46 HRC)
  • Snijkanten geslepen
    naslijpen zonder naharden
  • Achtkantige schacht
  • Oppervlak: dompelgelakt
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 125 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.