Kruisbeitel 150 mm

Artikelnummer: 740600 150
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 150 mm
    Snijkantbreedte 6 mm
    Gewicht 180 g
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 740600 150
    EAN/GTIN 4049002000874
    Nummer fabrikant R320 150 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plat-ovaal staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

    Norm:

    DIN 6451.
    Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

    Materiaal:

    Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.