Platte beitel 125 mm

Artikelnummer: 740500 125
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijkantbreedte 18 mm
Gewicht 150 g
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 740500 125
EAN/GTIN 4049002000614
Nummer fabrikant R310 125 1

Omschrijving

Uitvoering:

Plat-ovaal staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 6453.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.