Kracht-zijsnijtang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 74 02 160
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74 02 160
EAN/GTIN 4003773023081
Nummer fabrikant 74 02 160
L-nummer L70010 70

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de zwaarste, permanente stress
  • hoge snijprestaties met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • Extra inductief geharde precisiesnijkanten (hardheid snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, inclusief pianodraad

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,4 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining