Compacte boutenschaar CoBolt® 200 mm

Artikelnummer: 731750 200
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Voor zacht staaldraad tot ⌀ 6 mm
Voor middelhard staaldraad tot ⌀ 5,2 mm
Voor pianodraad tot ⌀ 3,6 mm
Fabrikantnummer CoBolt®
Snijkant gehard
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal
Oppervlak gezwart
met openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731750 200
EAN/GTIN 4003773033165
Nummer fabrikant 71 01 200

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).
Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor draden tot 2000 N/mm2 trekvastheid.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.