{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 720 mm | |
Voor draadkabels/zacht rondstaal ⌀ | 16 mm | |
Voor draadkabels tot 1800 N/mm2 tot ⌀ | 14 mm | |
Voor kabels tot | 100 mm2 | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 731720 720 | |
EAN/GTIN | 2050001009357 | |
Nummer fabrikant | 80-428 |