{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kabel-⌀ | 52 mm | |
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot | 380 mm2 | |
totale lengte | 280 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Bediening | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 731150 52 | |
EAN/GTIN | 4003773026891 | |
Nummer fabrikant | 95 36 280 |