{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor meeraderige kabel-⌀ | 26 mm | |
Voor eenaderige kabel | 100 mm2 | |
totale lengte | 570 mm | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Bediening | mechanisch, tweehands | |
Materiaal | Armen: stalen buis | |
met openingsveer | nee | |
Snijkop verwisselbaar | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 730500 570 | |
EAN/GTIN | 4012078034333 | |
Nummer fabrikant | K1011 | |
Fabrikant | Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com |