TwinForce® Hoogwaardige zijsnijtangen met openingsveer met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 180 mm

Artikelnummer: 73 72 180 F
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 73 72 180 F
EAN/GTIN 4003773077657
Nummer fabrikant 73 72 180 F
L-nummer L70010 1451

Omschrijving

Omschrijving:

  • De superieure zijkniptang met het gepatenteerde dubbele scharnier
  • optimale transmissie dankzij ontwerp met dubbele verbinding
  • knipt betrouwbaar alle soorten draad, maar ook stripmateriaal
  • voor grof en fijn snijden
  • weinig snijwonden: de hand wordt gespaard. Spieren en pezen worden ontlast
  • voor gebruik met meer comfort, voor frequente snijders of voor bijzonder moeilijke snijomstandigheden
  • hoge stabiliteit en spelingvrije werking dankzij gesmede en precisiegefreesde verbindingsassen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • met openingsveer voor eenvoudig herpositioneren en voor multisnijders

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 5,5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,2mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,0mm
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining