Veiligheidsschoen laag NED XX10 black Low ESD S2 NED XX10 black Low ESD S2, Maat 40

Artikelnummer: 729920-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie NED
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 40
    Kleur schwarz
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729920-40
    EAN/GTIN 4030839314081
    Nummer fabrikant 729920-40
    L-nummer L00790 2794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd microvezel
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool ESD PRO black
    • ESD beschermende softvlies-binnenzool
    • PU/PU zool WELLMAXX L10
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
    • ledervrij
    • zoolkern uit Infinergy® by BASF