Krimptang 6NIS

Artikelnummer: 729715 6NIS
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer HTN 21
totale lengte 200 mm
Typeaanduiding producent HTN21
Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729715 6NIS
EAN/GTIN 4008190152734
Nummer fabrikant 9014610000

Omschrijving

Uitvoering:

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Precisieprofielen, hoge overbrenging.