Adereindhulzenset, zonder krimptang, Aantal delen: 400

Artikelnummer: 729477 400
Nieuw product.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opgeborgen in Kunststofbox
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729477 400
EAN/GTIN 4067263118305
Nummer fabrikant 729477 400

Omschrijving

Uitvoering:

Sets met de meest gangbare geïsoleerde adereindhulzen.

Levering:

Gangbare adereindhulzen in opbergbox met indelingsvakken (zonder krimptang).
voor diameters van 0,5 − 2,5 mm2