Installatietang met VDE-isolatie 200 mm

Artikelnummer: 728787 200
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijcapaciteit 5×2,5 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm
Strippen voor draad-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
voor adereindhulzen 0,5 – 2,5 mm2
Scharnier Geschroefd
met openingsveer nee
Greep Meercomponenten-bekleding
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Gewicht 280 g
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728787 200
EAN/GTIN 4003773075097
Nummer fabrikant 13 86 200

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele tang voor elektro-installatie met geschroefd scharnier voor een nauwkeurige tangbeweging zonder speling.
  • Grijpen van vlak en rond materiaal.
  • Buigen van draden en koperkabels.
  • Afbramen en ruimer maken van inbouwdozen.
  • Knippen van koperkabels tot ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Strippen van koperkabels 0,75 tot 1,5 mm2 en 2,5 mm2.
  • Crimpen van adereindhulzen 0,5 tot 2,5 mm2.

Armen met greepmateriaal tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, verchroomde tang, grepen met meercomponenten-bekleding.