Striptang STRIPAX® 6UL mm2

Artikelnummer: 728645 6UL
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Stripmax Ultimate
totale lengte 190 mm
Voor draaddoorsnede 0,25 mm2 - 6 mm2
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728645 6UL
EAN/GTIN 4050118274158
Nummer fabrikant 1468880000

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.
Bovenste greepschaal afneembaar, daardoor variabele greepafmeting voor grote of kleine handen (vanaf gr. 6UL). Ook gedeeltelijk verwijderen mogelijk.
stripax® Ultimate voor harde isolaties.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728710 verkrijgbaar.