Striptang, aantrekkelijk geprijsde uitvoering, Voor draaddoorsnede: 6mm2

Artikelnummer: 728622 6
op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Super 4 plus
Typeaanduiding producent Super 4 plus
totale lengte 165 mm
Voor draaddoorsnede 0,2 mm2 - 6 mm2
Voor draaddoorsnede AWG 24-10
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728622 6
EAN/GTIN 4011391200500
Nummer fabrikant 20050

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken.
Met lengteaanslag en draadsnijder.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Striptang, aantrekkelijk geprijsde uitvoering, Voor draaddoorsnede: 6mm<sup>2</sup>

Striptang, aantrekkelijk geprijsde uitvoering, Voor draaddoorsnede: 6mm2

op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
€ 21,00
op aanvraag
Op voorraad
1.652 stuks direct leverbaar
76,20 €
€ 52,50
op aanvraag
Op voorraad
685 stuks direct leverbaar
€ 33,20
Voor draaddoorsnede 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
totale lengte 165 mm 200 mm 225 mm
Producttype Snijdende tang Snijdende tang Snijdende tang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen