Veiligheidsschoen laag SENEX BOA® ESD S3 SENEX BOA® ESD S3, Maat 42

Artikelnummer: 728531-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENEX
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728531-42
EAN/GTIN 4030839267417
Nummer fabrikant 728531-42
L-nummer L00790 200

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD
  • aangespoten PU-kruipneus
  • aluminium neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • extra brede pasvorm
  • ledervrij
  • BOA® Fit System

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENEX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen